Bosch - T 118 G Basic for Metal szúrófűrészlap SX052660 - 2608631674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 92 mm
Nemesacélhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052660
Gyártói cikkszám
2608631674
Gyártói típuskód
2608631674
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
92 mm
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Fogtávolság:
0.7-0.7 mm
Kerámiához használható:
Nem
T 118 G Basic for Metal szúrófűrészlap