Bosch - T 130 Riff Special for Ceramics keményfém szemcsés szúrófűrészlap SX052671 - 2608633104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Műanyaghoz használható - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 83 mm
Nemesacélhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052671
Gyártói cikkszám
2608633104
Gyártói típuskód
2608633104
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
83 mm
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Kerámiához használható:
Igen
T 130 Riff Special for Ceramics keményfém szemcsés szúrófűrészlap