Bosch - T 141 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szúrófűrészlap SX052673 - 2608633175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Műanyaghoz használható - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Nemesacélhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052673
Gyártói cikkszám
2608633175
Gyártói típuskód
2608633175
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Fogtávolság:
4.3-4.3 mm
Kerámiához használható:
Nem
T 141 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szúrófűrészlap