Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 144 DF Speed for Hard Wood szúrófűrészlap SX052699 - 2608634990

MásolásMásolás
Bosch - T 144 DF Speed for Hard Wood szúrófűrészlap SX052699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz használható - Nem

  • Acélhoz használható - Nem

  • Teljes hossz - 100 mm

  • Nemesacélhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052699

Gyártói cikkszám

2608634990

Gyártói típuskód

2608634990

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Fogtávolság:

4-4 mm

Kerámiához használható:

Nem

T 144 DF Speed for Hard Wood szúrófűrészlap