Bosch - T 234 X Progressor for Wood szúrófűrészlap SX052675 - 2608633523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 117 mm
Nemesacélhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052675
Gyártói cikkszám
2608633523
Gyártói típuskód
2608633523
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Fogtávolság:
2-2 mm
Kerámiához használható:
Nem
T 234 X Progressor for Wood szúrófűrészlap