Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 744 D Speed for Wood szúrófűrészlap SX053548 - 2608663314

MásolásMásolás
Bosch - T 744 D Speed for Wood szúrófűrészlap SX053548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz használható - Nem

  • Acélhoz használható - Nem

  • Teljes hossz - 180 mm

  • Nemesacélhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053548

Gyártói cikkszám

2608663314

Gyártói típuskód

2608663314

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

180 mm

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Fogtávolság:

4-4 mm

Kerámiához használható:

Nem

T 744 D Speed for Wood szúrófűrészlap