Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Tárcsamaró GFF 22A-hoz SX054045 - 3608641013

MásolásMásolás
Bosch - Tárcsamaró GFF 22A-hoz SX054045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tárcsamaró

  • Vágóeszköz átmérője - 105 mm

  • Fogak száma - 8

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054045

Gyártói cikkszám

3608641013

Gyártói típuskód

3608641013

Kivitel:

tárcsamaró

Vágóeszköz átmérője:

105 mm

Fogak száma:

8

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Tárcsamaró GFF 22A-hoz