Bosch - Többszörös lyukasztású csiszolótalp Bosch excentercsiszolókhoz SX051218 - 2608601570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 150 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - köszörülés
Forma - lapos
Tányér korong - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051218
Gyártói cikkszám
2608601570
Gyártói típuskód
2608601570
Korongátmérő:
150 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
köszörülés
Forma:
lapos
Tányér korong:
Nem
Gyémánt tárcsa:
Nem
Aszfalthoz használható:
Igen
Téglához használható:
Igen
Betonhoz használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Igen
Vasbetonhoz használható:
Igen
Tetőcseréphez használható:
Igen
Öntvénycsőhöz használható:
Igen
Kemény kőhöz használható:
Igen
Mészhomoktéglához használható:
Igen
Kerámiához használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Fémhez használható:
Igen
Terméskőhöz használható:
Igen
Samotthoz használható:
Igen
Mosóbetonhoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Alkalmas nedves használatra:
Nem