Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Többszörös lyukasztású csiszolótalp excentercsiszolókhoz (Festool, Makita, DeWalt, 3M, Mirka..) SX051148 - 2608601332

MásolásMásolás
Bosch - Többszörös lyukasztású csiszolótalp excentercsiszolókhoz (Festool, Makita, DeWalt, 3M, Mirka..) SX051148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Betonhoz használható - Igen

  • Téglához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051148

Gyártói cikkszám

2608601332

Gyártói típuskód

2608601332

Korongátmérő:

125 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Gyémánt tárcsa:

Nem

Betonhoz használható:

Igen

Téglához használható:

Igen

Fémhez használható:

Igen

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Igen

Kerámiához használható:

Igen

Kemény kőhöz használható:

Igen

X-Lock tartó:

Nem

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Mészhomoktéglához használható:

Igen

Terméskőhöz használható:

Igen

Vasbetonhoz használható:

Igen

Forma:

lapos

Tetőcseréphez használható:

Igen

Aszfalthoz használható:

Igen

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Igen

Samotthoz használható:

Igen

Mosóbetonhoz használható:

Igen

Többszörös lyukasztású csiszolótalp excentercsiszolókhoz (Festool, Makita, DeWalt, 3M, Mirka..)