Bosch - Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap SX052966 - 2608642130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 120 mm
Furatátmérő - 22 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052966
Gyártói cikkszám
2608642130
Gyártói típuskód
2608642130
Fűrészlapátmérő:
120 mm
Furatátmérő:
22 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
12
Fűrészlap vastagsága:
170 mm
Vágásszélesség:
3.6 mm
Max. fordulatszám:
15900 1/min
Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap