Bosch - Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap SX052967 - 2608642131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052967
Gyártói cikkszám
2608642131
Gyártói típuskód
2608642131
Fűrészlapátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
12
Fűrészlap vastagsága:
170 mm
Vágásszélesség:
3.6 mm
Max. fordulatszám:
15200 1/min
Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap