Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052960 - 2608642123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 400 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052960
Gyártói cikkszám
2608642123
Gyártói típuskód
2608642123
Fűrészlapátmérő:
400 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
460 mm
Vágásszélesség:
4 mm
Max. fordulatszám:
4700 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap