Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052974 - 2608642387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052974
Gyártói cikkszám
2608642387
Gyártói típuskód
2608642387
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
56
Fűrészlap vastagsága:
207 mm
Vágásszélesség:
1.8 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap