Bosch - Turmixgép - 500W - 2fok+pill. - üvegkehely (1,75 l) - piros GT82042 - MMB11R2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - álló turmixgép
Befogadóképesség - 1.75 l
Alapszín - piros
Tároló - üveg
Bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002669250
Sonepar cikkszám
GT82042
Gyártói cikkszám
MMB11R2
Gyártói típuskód
MMB11R2
Kivitel:
álló turmixgép
Befogadóképesség:
1.75 l
Alapszín:
piros
Tároló:
üveg
Bővíthető:
Nem
Szett-kivitel:
Nem
Lámpatestek ; Hunilux ; Menny halogén lpt 1x 50W 12V üres