Bosch - U 144 D Speed for Wood szúrófűrészlap SX052637 - 2608630568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Nemesacélhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052637
Gyártói cikkszám
2608630568
Gyártói típuskód
2608630568
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Fogtávolság:
4-4 mm
Kerámiához használható:
Nem
U 144 D Speed for Wood szúrófűrészlap