Bosch - Üres koffer PowerChange adapetres körkivágókhoz SX050061 - 2608580884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Nem
Rekeszek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050061
Gyártói cikkszám
2608580884
Gyártói típuskód
2608580884
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
249.9 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
450.1 mm
Zárral:
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Mélység:
400.1 mm
Rekesz elválasztó:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Lakatszemmel:
Nem
Szín:
szürke
Élénkvörös:
Nem
Üres koffer PowerChange adapetres körkivágókhoz