Bosch - Vágókorong 115x 22,23x,1,0 mm INOX Bosch SN139735 - 2608600545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 115 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3165140220927
Sonepar cikkszám
SN139735
Gyártói cikkszám
2608600545
Gyártói típuskód
WA 60 T BF 115
Korongátmérő:
115 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Igen
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem