Bosch - Vágókorong WA 60 T BF, 125 x 22,23 x 1,0 mm INOX Bosch SN139736 - 2608603171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3165140658300
Sonepar cikkszám
SN139736
Gyártói cikkszám
2608603171
Gyártói típuskód
WA 60 BF 125
Korongátmérő:
125 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
A Philips CorePro LED PLC ideális megoldás a LEDesítésre, általános világításra használt mélysugárzók esetén. A LED technológiát a hagyományos kompakt fénycsövek formavilágával ötvözi, és jelentős energiamegtakarítást biztosít az élettartama során, amely a hagyományos technológiájú fényforrásokénak a kétszerese.