Bosch - Világoskék 21db-os bitkészlet displayben SX049028 - 2607012001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összes bitek száma - 20
PH bitek száma - 4
PZ bitek száma - 4
Torx bitek száma - 0
TriWing bitek száma - 4
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049028
Gyártói cikkszám
2607012001
Gyártói típuskód
2607012001
Összes bitek száma:
20
PH bitek száma:
4
PZ bitek száma:
4
Torx bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
4
Hasított fejű bitek száma:
4
Belső hatlapú bitek száma:
4
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Csomagolás:
tartó
Világoskék 21db-os bitkészlet displayben