Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Vízforraló - ComfortLine - 2400 W - 1,7 l kapacitás - automata kikapcsolás - rejtett fűtőszál - nagy betöltőnyílás - inox SN077160 - TWK6A813

MásolásMásolás
Bosch - Vízforraló - ComfortLine - 2400 W - 1,7 l kapacitás - automata kikapcsolás - rejtett fűtőszál  - nagy betöltőnyílás - inox SN077160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Űrtartalom - 1.7 l

  • Tartály anyaga - nemesacél

  • Kábel nélküli - Igen

  • Csatlakozási érték - 2400 W

  • Fűtőkígyó - fedett/rejtett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002880303

Sonepar cikkszám

SN077160

Gyártói cikkszám

TWK6A813

Gyártói típuskód

TWK6A813

Űrtartalom:

1.7 l

Tartály anyaga:

nemesacél

Kábel nélküli:

Igen

Csatlakozási érték:

2400 W

Fűtőkígyó:

fedett/rejtett

Főzésmegállító funkció:

Igen

Vízállásjelző:

külső

360° talapzat:

Igen

Rostával:

Igen

Alapszín:

nemesacél

Vízszűrő:

Nem

Hőfokszabályozóval:

Nem

Hőmérséklet kijelzéssel:

Nem

Lámpatestek ; Hunilux ; Vészvilágító LED-es 1W 3h állandó menny/oldalfali