Bosch - Vízforraló - ComfortLine - 2400 W - 1,7 l kapacitás - automata kikapcsolás - rejtett fűtőszál - nagy betöltőnyílás - piros SN076650 - TWK6A014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Űrtartalom - 1.7 l
Kábel nélküli - Igen
Csatlakozási érték - 2400 W
Fűtőkígyó - fedett/rejtett
Feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076650
Gyártói cikkszám
TWK6A014
Gyártói típuskód
TWK6A014
Űrtartalom:
1.7 l
Kábel nélküli:
Igen
Csatlakozási érték:
2400 W
Fűtőkígyó:
fedett/rejtett
Feszültség:
220-240 V
Főzésmegállító funkció:
Igen
Vízállásjelző:
külső
360° talapzat:
Igen
Rostával:
Igen
Alapszín:
piros
Vízszűrő:
Nem
Hőfokszabályozóval:
Nem
Hőmérséklet kijelzéssel:
Nem
Szélesség:
226 mm
Magasság:
262 mm
Mélység:
165 mm
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; TWK6A014