Bosch - Vonallézer 10m IP54 Bosch SN158164 - 0601063L00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelszakasz hossza - 10 m
Lézerosztály - 2-es osztály
Pontosság - 0.3 mm/m
Távvezérléssel - Nem
Látható jelszakasz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140850247
Sonepar cikkszám
SN158164
Gyártói cikkszám
0601063L00
Gyártói típuskód
GLL 2-10
Jelszakasz hossza:
10 m
Lézerosztály:
2-es osztály
Pontosság:
0.3 mm/m
Távvezérléssel:
Nem
Látható jelszakasz:
Igen
Forgó jelszakasz:
Nem
Elem fajtája:
egyéb
Ház színe:
fekete
Védettség:
IP54
Szélesség:
55 mm
Magasság:
112 mm
Hosszúság:
106 mm
Súly:
0.49 kg
Vonallézer 10m IP54 Bosch