Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Vonallézer 15m univerzális rögzítővel LB 10 és mennyezeti klipszel SN144593 - 0601063W02

MásolásMásolás
Bosch - Vonallézer 15m univerzális rögzítővel LB 10 és mennyezeti klipszel SN144593

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pontosság - 0.3 mm/m

  • Védettség - egyéb

  • Súly - 0.57 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059952511078

Sonepar cikkszám

SN144593

Gyártói cikkszám

0601063W02

Gyártói típuskód

0601063W02

Pontosság:

0.3 mm/m

Védettség:

egyéb

Súly:

0.57 kg

Vonallézer 15m univerzális rögzítővel LB 10 és mennyezeti klipszel