Bosch - X-LOCK Fémdobozos Vágótárcsa Standard Inox 10 db-os SX052097 - 2608619267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
X-Lock tartó - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052097
Gyártói cikkszám
2608619267
Gyártói típuskód
2608619267
Korongátmérő:
125 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
X-Lock tartó:
Igen
Tányér korong:
Nem
Max. fordulatszám:
12.25 1/min
Alkalmas nedves használatra:
Nem
X-LOCK Fémdobozos Vágótárcsa Standard Inox 10 db-os