Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X-LOCK Fibertárcsa BfM R574 Zirkon szemcsével SX052030 - 2608619153

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Fibertárcsa BfM R574 Zirkon szemcsével SX052030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Szemcsézés - 24

  • X-Lock tartó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052030

Gyártói cikkszám

2608619153

Gyártói típuskód

2608619153

Korongátmérő:

115 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Furatátmérő:

22.23 mm

Szemcsézés:

24

X-Lock tartó:

Igen

Tányér korong:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

X-LOCK Fibertárcsa BfM R574 Zirkon szemcsével