Bosch - X-LOCK Fibertárcsa EfM R444 Alox szemcsével SX052053 - 2608619176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
Alkalmazás - köszörülés
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 120
X-Lock tartó - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052053
Gyártói cikkszám
2608619176
Gyártói típuskód
2608619176
Korongátmérő:
125 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
120
X-Lock tartó:
Igen
Tányér korong:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
X-LOCK Fibertárcsa EfM R444 Alox szemcsével