Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Hard Ceramic SX052018 - 2608615134

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Hard Ceramic SX052018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Alkalmazás - szétválasztani

  • Gyémánt tárcsa - Igen

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052018

Gyártói cikkszám

2608615134

Gyártói típuskód

2608615134

Korongátmérő:

115 mm

Alkalmazás:

szétválasztani

Gyémánt tárcsa:

Igen

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

10 mm

Kerámiához használható:

Igen

X-Lock tartó:

Igen

Tányér korong:

Nem

Szegmens magassága:

10 mm

Alkalmas nedves használatra:

Nem

X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Hard Ceramic