Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Universal SX052024 - 2608615161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Igen
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052024
Gyártói cikkszám
2608615161
Gyártói típuskód
2608615161
Korongátmérő:
125 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Igen
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
12 mm
X-Lock tartó:
Igen
Tányér korong:
Nem
Szegmens magassága:
12 mm
Alkalmas nedves használatra:
Nem
X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Universal