Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Standard for Ceramic SX052022 - 2608615138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Igen
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052022
Gyártói cikkszám
2608615138
Gyártói típuskód
2608615138
Korongátmérő:
125 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Igen
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
7 mm
Kerámiához használható:
Igen
X-Lock tartó:
Igen
Tányér korong:
Nem
Szegmens magassága:
7 mm
Alkalmas nedves használatra:
Nem
X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Standard for Ceramic