Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - X-LOCK Karbid Multi vágótárcsa SX052101 - 2608619283

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Karbid Multi vágótárcsa SX052101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 1 mm

  • X-Lock tartó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052101

Gyártói cikkszám

2608619283

Gyártói típuskód

2608619283

Korongátmérő:

115 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

1 mm

X-Lock tartó:

Igen

Tányér korong:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

X-LOCK Karbid Multi vágótárcsa