Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X-LOCK Legyezőtárcsa BfM X571 Zirkon szemcsével egyenes SX052078 - 2608619209

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Legyezőtárcsa BfM X571 Zirkon szemcsével egyenes SX052078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Szemcsézés - 40

  • X-Lock tartó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052078

Gyártói cikkszám

2608619209

Gyártói típuskód

2608619209

Korongátmérő:

125 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Furatátmérő:

22.23 mm

Szemcsézés:

40

X-Lock tartó:

Igen

Tányér korong:

Nem

Forma:

hajlított

Alkalmas nedves használatra:

Nem

X-LOCK Legyezőtárcsa BfM X571 Zirkon szemcsével egyenes