Bosch - X-LOCK Nagyolótárcsa Expert for Metal SX052088 - 2608619258
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 115 mm
Alkalmazás - köszörülés
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 6 mm
X-Lock tartó - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052088
Gyártói cikkszám
2608619258
Gyártói típuskód
2608619258
Korongátmérő:
115 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
6 mm
X-Lock tartó:
Igen
Tányér korong:
Nem
Forma:
hajlított
Max. fordulatszám:
13.3 1/min
Alkalmas nedves használatra:
Nem
X-LOCK Nagyolótárcsa Expert for Metal