Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X-LOCK Nagyolótárcsa Expert for Metal SX052089 - 2608619259

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Nagyolótárcsa Expert for Metal SX052089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 6 mm

  • X-Lock tartó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052089

Gyártói cikkszám

2608619259

Gyártói típuskód

2608619259

Korongátmérő:

125 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

6 mm

X-Lock tartó:

Igen

Tányér korong:

Nem

Forma:

hajlított

Max. fordulatszám:

12.25 1/min

Alkalmas nedves használatra:

Nem

X-LOCK Nagyolótárcsa Expert for Metal