Bosch - X-LOCK Vágótárcsa MultiConstruction SX052098 - 2608619268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 115 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
X-Lock tartó - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052098
Gyártói cikkszám
2608619268
Gyártói típuskód
2608619268
Korongátmérő:
115 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
X-Lock tartó:
Igen
Tányér korong:
Nem
Max. fordulatszám:
13.3 1/min
Alkalmas nedves használatra:
Nem
X-LOCK Vágótárcsa MultiConstruction