Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X-LOCK Vágótárcsa MultiConstruction SX052100 - 2608619270

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Vágótárcsa MultiConstruction SX052100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Alkalmazás - szétválasztani

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 1.6 mm

  • X-Lock tartó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052100

Gyártói cikkszám

2608619270

Gyártói típuskód

2608619270

Korongátmérő:

125 mm

Alkalmazás:

szétválasztani

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

1.6 mm

X-Lock tartó:

Igen

Tányér korong:

Nem

Max. fordulatszám:

12.25 1/min

Alkalmas nedves használatra:

Nem

X-LOCK Vágótárcsa MultiConstruction