Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051733 - 2608606135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - szalag
Szélesség - 100 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 610 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051733
Gyártói cikkszám
2608606135
Gyártói típuskód
2608606135
Típus:
szalag
Szélesség:
100 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
610 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db