Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db SX051690 - 2608606019

MásolásMásolás
Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db SX051690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - szalag

  • Szélesség - 65 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 410 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051690

Gyártói cikkszám

2608606019

Gyártói típuskód

2608606019

Típus:

szalag

Szélesség:

65 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

410 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db