Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db SX051696 - 2608606036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - szalag
Szélesség - 75 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 457 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051696
Gyártói cikkszám
2608606036
Gyártói típuskód
2608606036
Típus:
szalag
Szélesség:
75 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
457 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db