Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db SX051725 - 2608606114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakkhoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Fémhez használható - Nem
Alkalmas kőhöz - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051725
Gyártói cikkszám
2608606114
Gyártói típuskód
2608606114
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fémhez használható:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Típus:
szalag
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Hosszúság:
560 mm
Szélesség:
100 mm
X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db