Bosch - X440 csiszolószalag vegyes készlet szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db SX051704 - 2608606059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szemcsézés - 60-100
Típus - szalag
Tépőzáras rögzítés - Nem
Nemesacélhoz használható - Nem
Fémhez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051704
Gyártói cikkszám
2608606059
Gyártói típuskód
2608606059
Szemcsézés:
60-100
Típus:
szalag
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Részek száma:
3
Műanyaghoz használható:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Vízálló:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Szélesség:
75 mm
Alkalmas kőhöz:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Hosszúság:
480 mm
Alkalmas üveghez:
Nem