Bosch - X571 legyezőtárcsa fémhez, egyenes, műanyag alátéttányér, Zirkon SX051821 - 2608607343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 60
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - köszörülés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051821
Gyártói cikkszám
2608607343
Gyártói típuskód
2608607343
Korongátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
60
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
köszörülés
Tányér korong:
Nem
Gyémánt tárcsa:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Betonhoz használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Igen
Kemény kőhöz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Terméskőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem