Bosch - Y580 csiszolószalag csőcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db SX054129 - 2608608Z42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakkhoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Fémhez használható - Igen
Alkalmas kőhöz - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054129
Gyártói cikkszám
2608608Z42
Gyártói típuskód
2608608Z42
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Típus:
szalag
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Hosszúság:
760 mm
Szélesség:
40 mm
Y580 csiszolószalag csőcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db