Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Y580 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db SX054124 - 2608608Y46

MásolásMásolás
Bosch - Y580 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db SX054124

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - szalag

  • Szélesség - 13 mm

  • Fémhez használható - Igen

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 457 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054124

Gyártói cikkszám

2608608Y46

Gyártói típuskód

2608608Y46

Típus:

szalag

Szélesség:

13 mm

Fémhez használható:

Igen

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

457 mm

Fához alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

Y580 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db