Bosch - Y580 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db SX054125 - 2608608Y47
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - szalag
Szélesség - 13 mm
Fémhez használható - Igen
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 457 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054125
Gyártói cikkszám
2608608Y47
Gyártói típuskód
2608608Y47
Típus:
szalag
Szélesség:
13 mm
Fémhez használható:
Igen
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
457 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Y580 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db