Bosch - Y580 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db SX054126 - 2608608Y48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakkhoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Fémhez használható - Igen
Alkalmas kőhöz - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054126
Gyártói cikkszám
2608608Y48
Gyártói típuskód
2608608Y48
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Típus:
szalag
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Hosszúság:
457 mm
Szélesség:
13 mm
Y580 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db