Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 10m gumi dugvilla, 4dugalj IP54 SN077680 - 1151740010

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 10m gumi dugvilla,  4dugalj  IP54 SN077680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123647767

Sonepar cikkszám

SN077680

Gyártói cikkszám

1151740010

Gyártói típuskód

1151740010

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP54

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

sárga

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Igen

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

10 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

matt

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

CEE 7/1 dugaszolóaljzatok száma (védőérintkező nélkül):

0

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Túláram elleni védelem:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Finombiztosítással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugó típusa:

egyenes

Közvetlenül dugaszolható (vezeték nélkül):

Nem

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hsszabbító 10m gumi dugvilla, 4dugalj IP44