Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 25m 3x1,5mm2 gumi IP44 piros SN142862 - 1162220

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 25m 3x1,5mm2 gumi IP44 piros SN142862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 25 m

  • Köpeny anyaga - gumi

  • Köpeny színe - piros

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • 1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142862

Gyártói cikkszám

1162220

Gyártói típuskód

1162220

Hosszúság:

25 m

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

1. csatlakozó:

Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Erek száma:

3

Védettség:

IP44

Névleges feszültség:

230-230 V

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Frekvencia:

50-60 Hz

Hosszabbító 25m 3x1,5mm2 gumi IP44 piros