Brennenstuhl - Hosszabbító 25m dobos H05VV-F 3x1,5mm2 IP20 GT96343 - 1219058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - H05VV-F
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4007123034956
Sonepar cikkszám
GT96343
Gyártói cikkszám
1219058
Gyártói típuskód
1219058
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
H05VV-F
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
25 m
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Hordozókerettel:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Védettség:
IP20
Biztosítás:
nélkül
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Szín:
piros
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0