Brennenstuhl - Hosszabbító 2m 10-os kapcsolós fekete IP20 GT70600 - 1153300120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 10
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123211210
Sonepar cikkszám
GT70600
Gyártói cikkszám
1153300120
Gyártói típuskód
1 15330 0 120
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
10
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
antracit
Anyag:
műanyag
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
2 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Felület:
lakkozott
Elforgatott központi betét szöge:
45°