Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 3m 6-os kapcsolós GT60647 - 1391000016

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 3m 6-os kapcsolós GT60647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123141586

Sonepar cikkszám

GT60647

Gyártói cikkszám

1391000016

Gyártói típuskód

1391000016

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

Szín:

ezüst

Anyag:

fém

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

3 m

Anyag minősége:

alumínium

Felület kivitele:

fényes

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Antibakteriális:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Túláram elleni védelem:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 6-os kapcsolós